Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring, M3, Außen-Ø 6.2 mm, Edelstahl, DIN 127 B, 0127B00302


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring, M3, Außen-Ø 6.2 mm, Edelstahl, DIN 127 B, 0127B00302
Federring, M3, Außen-Ø 6.2 mm, Edelstahl, DIN 127 B, 0127B00302
Artikel-Nr.:
     4502-16H870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0127B00302
EAN/GTIN:
     4099889502633
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federringe aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 127 B Typ BS 5800.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe
Außendurchmesser:
6.2 mm
Gewindegröße:
M3
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 127 B
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b a2, din 127, din 127 b, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Federring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.