| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-16H864 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0125A00532 EAN/GTIN: 4099889502619 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheiben ohne Fase aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 125/ISO 7089 Typ BS 4700. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterlegscheibe | Außendurchmesser: | 10 mm | Gewindegröße: | M5 | Material: | Edelstahl | Norm: | DIN 125/ISO 7089 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00037 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, iso 7089 m6 a2, din 125, din 125 m8 a2, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe |
| | |
| |