Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M3, H 3 mm, Außen-Ø 7 mm, Edelstahl, DIN 125/ISO 7089, 0125A003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M3, H 3 mm, Außen-Ø 7 mm, Edelstahl, DIN 125/ISO 7089, 0125A003
Unterlegscheibe, M3, H 3 mm, Außen-Ø 7 mm, Edelstahl, DIN 125/ISO 7089, 0125A003
Artikel-Nr.:
     4502-16H860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0125A00322
EAN/GTIN:
     4099889502596
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheiben ohne Fase aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 125/ISO 7089 Typ BS 4700.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
7 mm
Gewindegröße:
M3
Höhe:
3 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 125/ISO 7089
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a2, din 125, din 125 m8 a2, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.