Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M10x1, H 2 mm, Messing, DIN 439, 62.11.109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M10x1, H 2 mm, Messing, DIN 439, 62.11.109
Sechskantmutter, M10x1, H 2 mm, Messing, DIN 439, 62.11.109
Artikel-Nr.:
     4502-16H778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.11.109
EAN/GTIN:
     4099889502190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
Sechskantmuttern aus Messing vernickelt Typ BS 3400. Für Potentiometer, Schalter, Sicherungshalter usw Mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M10
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
2 mm
Material:
Messing
Norm:
DIN 439
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00193 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, din 439-1 m10x0,75, din 439-1, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.