Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M6x0.75, SW 8 mm, H 1.8 mm, Messing, DIN 439, 62.06.103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M6x0.75, SW 8 mm, H 1.8 mm, Messing, DIN 439, 62.06.103
Sechskantmutter, M6x0.75, SW 8 mm, H 1.8 mm, Messing, DIN 439, 62.06.103
Artikel-Nr.:
     4502-16H770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.06.103
EAN/GTIN:
     4099889502152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
Sechskantmuttern aus Messing vernickelt Typ BS 3400. Für Potentiometer, Schalter, Sicherungshalter usw Mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M6
Gewindesteigung:
0.75 mm
Höhe:
1.8 mm
Material:
Messing
Norm:
DIN 439
Schlüsselweite:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, din439-1 m6, din 439-1, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.