Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M6, 20 mm, Polyamid, DIN 965/ISO 7046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M6, 20 mm, Polyamid, DIN 965/ISO 7046
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M6, 20 mm, Polyamid, DIN 965/ISO 7046
Artikel-Nr.:
     4502-16H5072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCHRAUBEN DIN 965 M6X20
EAN/GTIN:
     4099889500707
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben aus Polyamid PA 6.6 Typ 965. DIN 34811 ähnlich DIN 965/ EN ISO 7046
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M6
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
20 mm
Material:
Polyamid
Norm:
DIN 965/ISO 7046
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0472*
€ 0,0562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,0515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,0496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,0474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.