Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 12 mm, Polyamid, DIN 965/ISO 7046


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 12 mm, Polyamid, DIN 965/ISO 7046
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 12 mm, Polyamid, DIN 965/ISO 7046
Artikel-Nr.:
     4502-16H5058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCHRAUBEN DIN 965 M5X12
EAN/GTIN:
     4099889500660
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben aus Polyamid PA 6.6 Typ 965. DIN 34811 ähnlich DIN 965/ EN ISO 7046
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
12 mm
Material:
Polyamid
Norm:
DIN 965/ISO 7046
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.