Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, Schlitz, M6, 16 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, Schlitz, M6, 16 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580
Linsenkopfschraube, Schlitz, M6, 16 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580
Artikel-Nr.:
     4502-16H446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0120450000VR
EAN/GTIN:
     4099889500455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Linsenkopfschrauben aus Kunststoff DIN 85/ISO 1580 Typ BS 3000. Aus PA 6.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M6
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
16 mm
Material:
Polyamid
Norm:
DIN 85/ISO 1580
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.