Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, Schlitz, M4, 30 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, Schlitz, M4, 30 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580
Linsenkopfschraube, Schlitz, M4, 30 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580
Artikel-Nr.:
     4502-16H430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 85 M 4X30
EAN/GTIN:
     4099889500394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Linsenkopfschrauben aus Kunststoff DIN 85/ISO 1580 Typ BS 3000. Aus PA 6.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
30 mm
Material:
Polyamid
Norm:
DIN 85/ISO 1580
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.