Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, Schlitz, M4, 8 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, Schlitz, M4, 8 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580
Linsenkopfschraube, Schlitz, M4, 8 mm, Polyamid, DIN 85/ISO 1580
Artikel-Nr.:
     4502-16H418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 85 M 4X8
EAN/GTIN:
     4099889500356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Linsenkopfschrauben aus Kunststoff DIN 85/ISO 1580 Typ BS 3000. Aus PA 6.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
8 mm
Material:
Polyamid
Norm:
DIN 85/ISO 1580
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.