| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-16H406 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN 85 M 3X10 EAN/GTIN: 4099889500301 |
| | |
|
| | |
| Linsenkopfschrauben aus Kunststoff DIN 85/ISO 1580 Typ BS 3000. Aus PA 6.6 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Linsenkopfschraube | Gewindeantrieb: | Schlitz | Gewindegröße: | M3 | Kopfform: | Linsenkopf | Länge: | 10 mm | Material: | Polyamid | Norm: | DIN 85/ISO 1580 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, din 85 m3x10 nylon, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Schlitzschraube |
| | |
| |