Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M4, 1000 mm, Polyamid, DIN 975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange, M4, 1000 mm, Polyamid, DIN 975
Gewindestange, M4, 1000 mm, Polyamid, DIN 975
Gewindestange, M4, 1000 mm, Polyamid, DIN 975
Artikel-Nr.:
     4502-16H370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0060020000VR
EAN/GTIN:
     4099889500264
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange M4 DIN 975 aus PA 6.6, 1 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestange
Gewindegröße:
M4
Länge:
1000 mm
Material:
Polyamid
Norm:
DIN 975
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0103 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din 976 am 4 x 1000, din 976, din 976 m4, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.