Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M3, 1000 mm, Edelstahl, DIN 975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange, M3, 1000 mm, Edelstahl, DIN 975
Gewindestange, M3, 1000 mm, Edelstahl, DIN 975
Gewindestange, M3, 1000 mm, Edelstahl, DIN 975
Artikel-Nr.:
     4502-16H352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0975000032
EAN/GTIN:
     4099889500219
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestangen DIN 975 Edelstahl V2A Typ BS.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0421 kg
Ausführung:
Gewindestange
Gewindegröße:
M3
Länge:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 975
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din976 m3x1000 v2a, din 976, din 976 a2, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.