Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047
Artikel-Nr.:
     4502-16H315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096604012Z
EAN/GTIN:
     4099889500158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Senkkopfschrauben Mat. Stahl verzinkt DIN 966/ISO 7047 Typ BS 2000. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
12 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 966/ISO 7047
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.