Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M2,5, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M2,5, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 704
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M2,5, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 704
Artikel-Nr.:
     4502-16H314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096625016Z
EAN/GTIN:
     4099889500141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Senkkopfschrauben Mat. Stahl verzinkt DIN 966/ISO 7047 Typ BS 2000. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 966/ISO 7047
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.