Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047
Artikel-Nr.:
     4502-16H3020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096603016Z
EAN/GTIN:
     4099889499988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Senkkopfschrauben Mat. Stahl verzinkt DIN 966/ISO 7047 Typ BS 2000. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 966/ISO 7047
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00081 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.