Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046
Artikel-Nr.:
     4502-16H2560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 965 M5X20 4.8:A2K
EAN/GTIN:
     4099889499605
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 965/ISO 7046 Typ BS 1700. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
20 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 965/ISO 7046
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 4.8 ph vz 4x 20 mm, din 965, din 965 m5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,14*
€ 57,2866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,50*
€ 48,195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.