Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.7 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 963/ISO 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.7 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 963/ISO 2
Senkkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.7 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 963/ISO 2
Senkkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.7 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 963/ISO 2
Artikel-Nr.:
     4502-16H118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 963 M2,5X12 ZN
EAN/GTIN:
     4099889498578
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 963/ISO 2009 Typ BS 1400.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
4.7 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
12 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 963/ISO 2009
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, m2,5 x 12 din 963, din 963, din 963 4.8, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube, Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.