Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallband, SMD 2512 (6330), 8 mΩ, 3 W, ±1 %, CRE2512-FZ-R008E-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallband, SMD 2512 (6330), 8 mΩ, 3 W, ±1 %, CRE2512-FZ-R008E-3
Widerstand, Metallband, SMD 2512 (6330), 8 mΩ, 3 W, ±1 %, CRE2512-FZ-R008E-3
Artikel-Nr.:
     4502-16E897
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRE2512-FZ-R008E-3
EAN/GTIN:
     4099879208798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
SMD-Leistungswiderstände Typ Bourns CRE2512. Bauform: 2512, Toleranz: ±1,0 %, Temperaturkoeffizient: ±75 ppm/°C, Material: Mn/Cu-Legierung, Induktivität: max. 5,0 nH, Maße: 6,45 x 3,35 mm, Betriebstemperaturbereich: –55 bis +170 °C. Mit 3,0 W Leistung bei +70 °C. Typ: 0R008
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.7 mm
Länge:
6.45 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
8 mΩ
Technologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, SMD Widerstand, leistungswiderstand 3w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 3,53*
Lager 4502
800
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,359* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 3.592,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.