Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallband, SMD 2512 (6330), 2 mΩ, 3 W, ±1 %, CRE2512-FZ-R002E-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallband, SMD 2512 (6330), 2 mΩ, 3 W, ±1 %, CRE2512-FZ-R002E-3
Widerstand, Metallband, SMD 2512 (6330), 2 mΩ, 3 W, ±1 %, CRE2512-FZ-R002E-3
Artikel-Nr.:
     4502-16E891
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRE2512-FZ-R002E-3
EAN/GTIN:
     4099879208736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
SMD-Leistungswiderstände Typ Bourns CRE2512. Bauform: 2512, Toleranz: ±1,0 %, Temperaturkoeffizient: ±75 ppm/°C, Material: Mn/Cu-Legierung, Induktivität: max. 5,0 nH, Maße: 6,45 x 3,35 mm, Betriebstemperaturbereich: –55 bis +170 °C. Mit 3,0 W Leistung bei +70 °C. Typ: 0R002
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.7 mm
Länge:
6.45 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2 mΩ
Technologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 3w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
Lager 4502
8000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
2 Tage
2985
10
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 0,826*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 2.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJMS4SF2M0U
ab € 0,274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.