Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD, TO-263-2, 47 Ω, 20 W, ±1 %, WSMHP20-47R0F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD, TO-263-2, 47 Ω, 20 W, ±1 %, WSMHP20-47R0F
Widerstand, Dickschicht, SMD, TO-263-2, 47 Ω, 20 W, ±1 %, WSMHP20-47R0F
Artikel-Nr.:
     4502-16E818
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     WSMHP20-47R0F
EAN/GTIN:
     4099879208255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand
SMD-Leistungswiderstände 20 Watt Typ TT electronics/BI technologies WSMHP 20. Induktionsfrei, im TO-263 Gehäuse mit sehr niedrigem Wärmewiderstand von 3,3 °C/W; Nennbelastbarkeit: 20 W (2,5 W ohne Kühlkörper), Toleranz: 1,0 %, Betriebstemperatur: –25 bis +105 °C. Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge pro Widerstandswert. Technische Merkmale (Widerstandswert, Temperaturkoeffizient): 47R, ±50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Gehäuse:
TO-263-2
Höhe:
4.6 mm
Länge:
10.1 mm
Leistung:
20 W
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
ohmscher Widerstand:
47 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dickschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.590,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1.590,75*
€ 1.892,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1.590,73*
€ 1.892,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.