Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 65 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 65 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D870
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB22310065100
EAN/GTIN:
     4099879873606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 100 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
65 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
7 mΩ
Kapazität:
22000 µF
Länge:
100 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rippelstrom:
14.5 A
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.39273 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, becherelko 22000µf 100v, becherelko 100 v, becherelko, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,60*
€ 53,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,87*
€ 53,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.