Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 75 mm
Elektrolytkondensator, 100000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D860
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB10406375145
EAN/GTIN:
     4099879873569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
75 mm
Kapazität:
100000 µF
Länge:
145 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100.000µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,91*
€ 93,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 93,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 95,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.