Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 6800 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D846
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB68206335053
EAN/GTIN:
     4099879873514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf 63 v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
6800 µF
Länge:
53 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07267 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I8-10+I8
ab € 0,64*
Zubehör
FTCAP
I8-18
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.