Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47000 µF, 40 V (DC), ±20 %, Becher, RM 22.2 mm, Ø 51.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47000 µF, 40 V (DC), ±20 %, Becher, RM 22.2 mm, Ø 51.6 mm
Elektrolytkondensator, 47000 µF, 40 V (DC), ±20 %, Becher, RM 22.2 mm, Ø 51.6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D5022
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B7479M000
EAN/GTIN:
     4099879873354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
M5 Schrauben,Muttern,Beilagscheiben nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte zusätzlich 17D0702 bestellen!, Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ TDK/Epcos B41456. Mit Schraubanschluss und einem Gehäuse mit Isolierumhüllung, nach IEC 60384-4. Befestigung mittels Ringschellen Mit Nennspannung 40 VDC.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
51.6 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
12 mΩ
Kapazität:
47000 µF
Länge:
80.7 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Rastermaß:
22.2 mm
Rippelstrom:
13 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.2375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko 40v schraubanschluß, becherelko, alu elko epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 29,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 34,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epcos
B44020J0500B000
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.