Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkte Kunststoff-Hutmutter für Elko-Befestigungsgewindebolzen, Hutmuttern,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstärkte Kunststoff-Hutmutter für Elko-Befestigungsgewindebolzen, Hutmuttern,
Verstärkte Kunststoff-Hutmutter für Elko-Befestigungsgewindebolzen, Hutmuttern,
Artikel-Nr.:
     4502-16D474
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B44020J0007B012
EAN/GTIN:
     4099879883681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Hutmutter, B44020J0007B012, EPCOS Verstärkte Kunststoff-Hutmuttern für Elko-Befestigungsgewindebolzen Typ TDK/Epcos B44020. Aus Nylon. Der Typ J7B12 ist ausgelegt zur Erzielung größerer Luftstrecken.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bauform:
Becher
Durchmesser:
40 mm
Zubehörart:
Mutter
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Hutmutter, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensatorenzubehör, Zubehör Elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.