| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-16D435 Herst.-Nr.: B44030A0065B000 EAN/GTIN: 4099879883612 |
| | |
|
| | |
| Elko-Befestigungsschellen Typ TDK/Epcos B44030. Als Ringschellen für Rundbecher-Bauformen. Ringschellen für isolierten Einbau werden mit Isolierstreifen geliefert. Für nicht isolierten Einbau Typ B44030. Technische Merkmale (Typ, Kondensatordurchmesser (Kd), Abstand der Montagebohrungen (Mb), Dreipunktbefestigung, Länge des Isolierstreifens (L)): B44030A65, Kd 64,3, Mb 75 mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Durchmesser: | 64.3 mm | Länge: | 75 mm | Zubehörart: | Befestigungsschelle | Ursprungsland: | BR | Gewicht: | 0.00119 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensatorenzubehör, Zubehör Elektrolytkondensator |
| | |
| |