Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 1.2 kΩ, 0.4 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 1.2 kΩ, 0.4 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 1.2 kΩ, 0.4 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 1.2 kΩ, 0.4 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-15E475
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB 0207 CT 1% 1K2
EAN/GTIN:
     4099879670267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Metallschicht-Widerstand, MBB 0207 CT 1% 1K2, Vishay Der MBB 0207 CT 1% 1K2 ist ein bedrahteter Metallfilmwiderstand mit bewährter Zuverlässigkeit. Dieses Produkt ist die perfekte Wahl für alle hochzuverlässigen Anwendungen, die typischerweise in der Militär-, Luft- und Raumfahrtelektronik zu finden sind. Features * Bewährte Zuverlässigkeit * Fortschrittliche Dünnschichttechnologie * Intrinsische Schwefelresistenz * Datumscode der Einzellose Anwendungen * Militär * Avionik * Weltraum
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.5 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
6.5 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1.2 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Gewicht:
0.00024 kg
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand vishay, metallfilmwiderstand, widerstand 0,4w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.