Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 6800 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     4502-15D2620
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231C6688M000
EAN/GTIN:
     4099879873217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ TDK/Epcos B41231. Mit isoliertem Gehäuse und Snap-In-Anschluss und hoher Wechselstromverträglichkeit, nach IEC 60384-4 Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0325 kg
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
30 mm
Kapazität:
6800 µF
Länge:
35 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
10 mm
Rippelstrom:
4.92 A
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf 50v, alu elko, alu elko epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 5,57*
1 Tag
170
€ 14,99*
ab € 1,81*
€ 5,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.