Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm , CuSn-Legierung für PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chip-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm , CuSn-Legierung für PLCC
Chip-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm , CuSn-Legierung für PLCC
Artikel-Nr.:
     4502-15B5270
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     PLCC 28
EAN/GTIN:
     4099879023568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
ic sockel plcc
Chip-Fassungen Typ Fischer PLCC. Für PLCC mit Gehäusebauformen der Norm EiA/JEDEC Type A; Isolierkörper: PBT GF, UL 94 V-0, Kontakt-Material: Phosphorbronze, vernickelt und zusätzlich verzinnt, Nennstrom: 1,0 A, Nennspannung: 125 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +110 °C, Merkmale: mit Drainagelöchern zur besseren Innenreinigung, eingeformte Testlöcher neben jeder Kontaktfeder, zweifache Polungshinweise. Technische Merkmale (Polzahl, Maße Länge (L), Breite (B), Höhe (H)): 28-polig, L 18,1, B 18,1, H 8,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Chip-Fassung
Breite:
18.1 mm
Geeignet für:
PLCC
Höhe:
8.2 mm
Kontaktmaterial:
CuSn-Legierung
Länge:
18.1 mm
Material:
Polyphenylensulfid/Glasfasern
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
28-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Chipfassung, Chip-Fassung, Chipsockel, PLCC-Fassung, PLCC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.