Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungszeichen, Symbol: Erde, Ø 12.5 mm, Kunststoff, 084.61-7-12,5-A4/30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungszeichen, Symbol: Erde, Ø 12.5 mm, Kunststoff, 084.61-7-12,5-A4/30
Erdungszeichen, Symbol: Erde, Ø 12.5 mm, Kunststoff, 084.61-7-12,5-A4/30
Artikel-Nr.:
     4502-14L7418
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     084.61-7-12,5-A4/30
EAN/GTIN:
     4099891423834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung und Beschriftung
Markierung
Schild
Erdungsanschlusssymbol
Erdungszeichen Typ 084. Für Verklebung im Innen- und Außenbereich geeignet. Material: selbstklebende Hochleistungsklebefolie, glänzend Folienstärke: 0,07 mm Temperaturbeständigkeit: - 40 bis +90 °C Verklebungstemperatur: min. +8,0 °C Farbe: weiß Aufdruck: schwarz. Technische Merkmale (Durchmesser, Stück pro Bogen): Ø 12,5 mm, Bogen mit 30 St.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
30
Ausführung:
Erdungszeichen
Durchmesser:
12.5 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C bis 90 °C
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Symbol: Erde
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungssymbol, Massesymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.