Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, grau, 10 m, 601 0,15X15MM 10M GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, grau, 10 m, 601 0,15X15MM 10M GRAU
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, grau, 10 m, 601 0,15X15MM 10M GRAU
Artikel-Nr.:
     4502-14L274
Hersteller:
     certoplast
Herst.-Nr.:
     601 0,15X15MM 10M GRAU
EAN/GTIN:
     4099891436032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 10mx15mm grau
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, schwer entflammbar, alterungsbeständig und feuchtigkeitsundurchlässig sowie weitgehend beständig gegen chemische Stoffe. VDE-Prüfzeichen, entsprechend VDE 0340 Typ K 10; temperaturbeständig: bis +90 °C. Stärke: 0,15 mm. Ausführung mit Rollenlänge 10 m und Bandbreite 15 mm Typ 601. Typ: 601-C/15, grau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
15 mm
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
grau
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
10 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.