Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsband, 15 x 5 mm, EPDM, schwarz, 10 m, 1200515001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsband, 15 x 5 mm, EPDM, schwarz, 10 m, 1200515001
Dichtungsband, 15 x 5 mm, EPDM, schwarz, 10 m, 1200515001
Artikel-Nr.:
     4502-14L2403
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1200515001
EAN/GTIN:
     5054034279821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Moosgummi
Selbstklebende Dichtungungsbänder Typ Essentra Components SR 5561. Einfach anzuwendende Klebedichtung, ideal für Metallgehäuse; Material: EPDM-Schaum, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Breite x Höhe, Rollenlänge): 1200515001, 15 x 5,0 mm, 10 m-Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtungsband
Breite:
15 mm
Dicke:
5 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Material:
EPDM
max. Temperatur:
101 °C
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.1436 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Moosgummiprofil, epdm dichtband 15mm, moosgummi, epdm dichtband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtprofil, Profildichtung, Profil, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.