Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsband, 10 x 5 mm, EPDM, schwarz, 10 m, 10187906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsband, 10 x 5 mm, EPDM, schwarz, 10 m, 10187906
Dichtungsband, 10 x 5 mm, EPDM, schwarz, 10 m, 10187906
Artikel-Nr.:
     4502-14L2401
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     10187906
EAN/GTIN:
     5054034279807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband
Abbildung kann abweichen. Selbstklebende Dichtungungsbänder Typ Essentra Components SR 5561. Einfach anzuwendende Klebedichtung, ideal für Metallgehäuse; Material: EPDM-Schaum, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Breite x Höhe, Rollenlänge): 1200510001, 10 x 5,0 mm, 10 m-Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Dicke:
5 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Material:
EPDM
max. Temperatur:
101 °C
Produkt-Art:
Dichtungsband
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtprofil, Profildichtung, Profil, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.