Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M5, Ø 9.3 mm, 35 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M5, Ø 9.3 mm, 35 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581
Senkkopfschraube, TX, M5, Ø 9.3 mm, 35 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581
Artikel-Nr.:
     4502-14H9072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458105352
EAN/GTIN:
     4099889498158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube ISO14581 M5x35 A2 TX-25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
9.3 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
35 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
ISO 14581
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 zink, din en iso 14581, iso14581 m5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,10*
€ 29,869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.