Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M3, 10 mm, Edelstahl, ISO 14581


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M3, 10 mm, Edelstahl, ISO 14581
Senkkopfschraube, TX, M3, 10 mm, Edelstahl, ISO 14581
Artikel-Nr.:
     4502-14H9056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458103102
EAN/GTIN:
     4099889497991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkkopfschraube mit Innensechsrund (Tx), M3x10, TX-10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
ISO 14581
Gewicht:
0.0006 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m3x10 edelstahl, din en iso 14581, iso 14581 m3, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,662* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.