Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M4, Ø 7.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M4, Ø 7.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965
Senkkopfschraube, TX, M4, Ø 7.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965
Artikel-Nr.:
     4502-14H8983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0965I0408Z
EAN/GTIN:
     4099889497656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben DIN 965 Stahl verzinkt mit TX-Antrieb Typ 0965I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
7.5 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 965
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00091 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m 4 x 8 verzinkt, din 965, din 965 torx, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.