Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M6, Ø 10 mm, 50 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO 1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M6, Ø 10 mm, 50 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO 1
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M6, Ø 10 mm, 50 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO 1
Artikel-Nr.:
     4502-14H8126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008406050Z
EAN/GTIN:
     4099889497144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1200.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
10 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M6
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
50 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.01041 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,611* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.