Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M5, Ø 8.5 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M5, Ø 8.5 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M5, Ø 8.5 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Artikel-Nr.:
     4502-14H8086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M5X12 D84-4.8:A2K
EAN/GTIN:
     4099889497083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1200.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
8.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
12 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.