Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7 mm, 35 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7 mm, 35 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO 12
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7 mm, 35 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO 12
Artikel-Nr.:
     4502-14H804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 84 ZN M4X35
EAN/GTIN:
     4099889497021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1200.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
7 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
35 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00316 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.