Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M3, Ø 5.5 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M3, Ø 5.5 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M3, Ø 5.5 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Artikel-Nr.:
     4502-14H784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 84 ZN M 3X12 ST I.
EAN/GTIN:
     4099889496901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1200.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
5.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
12 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00077 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.