Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M3, Ø 5.5 mm, 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M3, Ø 5.5 mm, 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M3, Ø 5.5 mm, 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Artikel-Nr.:
     4502-14H782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008403010Z
EAN/GTIN:
     4099889496895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1200.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
5.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
10 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Gewicht:
0.00068 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.