Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Artikel-Nr.:
     4502-14H766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 84 ZN M2,5X8 I.
EAN/GTIN:
     4099889496802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1200.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
4.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.