Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Artikel-Nr.:
     4502-14H764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008425006Z
EAN/GTIN:
     4099889496796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1200.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
4.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.