Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2, Ø 3.8 mm, 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2, Ø 3.8 mm, 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2, Ø 3.8 mm, 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 84/ISO
Artikel-Nr.:
     4502-14H756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008402010Z
EAN/GTIN:
     4099889496758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1200.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
3.8 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M2
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
10 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.