Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, Ø 3.5 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, Ø 3.5 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050
Senkkopfschraube, TX, Ø 3.5 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050
Artikel-Nr.:
     4502-14H6006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982I3516Z
EAN/GTIN:
     4099889496239
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkkopf-Blechschrauben mit TX-Antrieb DIN 7982/ISO 7050 Typ 7982I.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.00093 kg
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
3.5 mm
Gewindeantrieb:
TX
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7982/ISO 7050
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, din 7982 3,5x16, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.