Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, Ø 4.8 mm, 13 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, Ø 4.8 mm, 13 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049
Linsenkopfschraube, TX, Ø 4.8 mm, 13 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049
Artikel-Nr.:
     4502-14H5826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981I4813Z
EAN/GTIN:
     4099889496161
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit TX-Antrieb DIN 7981/ISO 7049 Typ 7981I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
4.8 mm
Gewindeantrieb:
TX
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
13 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7981/ISO 7049
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.