Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 22 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 22 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049
Linsenkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 22 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049
Artikel-Nr.:
     4502-14H5805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981I2922Z
EAN/GTIN:
     4099889496093
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit TX-Antrieb DIN 7981/ISO 7049 Typ 7981I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
2.9 mm
Gewindeantrieb:
TX
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
22 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7981/ISO 7049
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.