Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 6.5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 6.5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049
Linsenkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 6.5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7981/ISO 7049
Artikel-Nr.:
     4502-14H5800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981I2965Z
EAN/GTIN:
     4099889496062
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit TX-Antrieb DIN 7981/ISO 7049 Typ 7981I.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.0003 kg
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
2.9 mm
Gewindeantrieb:
TX
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
6.5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7981/ISO 7049
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.