Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, Ø 2.9 mm, 9.5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, Ø 2.9 mm, 9.5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/I
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, Ø 2.9 mm, 9.5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/I
Artikel-Nr.:
     4502-14H580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 7982 H2,9X9,5 ZN
EAN/GTIN:
     4099889496055
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkkopf-Blechschrauben galv. verzinkt DIN 7982/ISO 7050 Typ BS 900. Aus gehärtetem Einsatzstahl, mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
2.9 mm
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
9.5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7982/ISO 7050
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 st 2,9x9,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.